GP06060-0 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419728

GP06060-0 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419728
GP06060-0 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419728

グラナイト精密石定盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード21419728品番GP06060-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,000

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。

寸法(A×B×C)(mm)600×600×125寸法D(mm)420寸法E(mm)420寸法F(mm)10寸法G(mm)30平面度(μm)5材質みかげ石質量(kg)131構造無垢材切断品許容荷重(kN)2.5仕上ラップ仕上

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする