ナベヤ
グラナイト精密石定盤
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21419737
品番
GP06090-0
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
寸法(A×B×C)(mm)
900×600×125
寸法D(mm)
420
寸法E(mm)
630
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
30
平面度(μm)
6
材質
みかげ石
質量(kg)
180
構造
無垢材切断品
許容荷重(kN)
2.5
仕上
ラップ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません