ナベヤ
グラナイト精密石定盤
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21419746
品番
GP07510-0
参考基準価格(税別)
¥515,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
寸法(A×B×C)(mm)
1000×750×150
寸法D(mm)
525
寸法E(mm)
700
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
30
平面度(μm)
6.5
材質
みかげ石
質量(kg)
300
構造
無垢材切断品
許容荷重(kN)
4.5
仕上
ラップ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません