【日本製】N95マスク 米国NIOSH承認 くちばし型おりたたみ式 小さめサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱) 注文コード 21419748 品番 JM9501S2C
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。
安心安全の日本国内製造。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに 仕様バルブ無し、個包装、使い捨てタイプ 材質外層:メルトブロー、 中間層:メルトブロー、内側層:PP+PE、 【ひも】PU、【ノーズクリップ】PE+スチール ホワイト サイズSサイズ(小さめ) 規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-3348) 生産国日本 入数1ケース(1箱20枚入りx10箱) ひもタイプ頭かけタイプ マスク形状くちばし型
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする