グラナイト精密石定盤

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21419773 品番GP10015-0
参考基準価格(税別)¥1,270,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。

寸法(A×B×C)(mm)1500×1000×200 寸法D(mm)700 寸法E(mm)1050 寸法F(mm)10 寸法G(mm)50 平面度(μm)8 材質みかげ石 質量(kg)799 構造無垢材切断品 許容荷重(kN)8 仕上ラップ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする