GP05075-00 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419852

GP05075-00 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419852
GP05075-00 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419852

グラナイト精密石定盤

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個注文コード21419852品番GP05075-00
参考基準価格(税別)¥333,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。

寸法(A×B×C)(mm)750×500×125寸法D(mm)350寸法E(mm)525寸法F(mm)10寸法G(mm)30平面度(μm)3材質みかげ石質量(kg)125構造無垢材切断品許容荷重(kN)2.5仕上ラップ仕上RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする