ナベヤ
グラナイト精密石定盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
21419868
品番
GP06060-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,000
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
寸法(A×B×C)(mm)
600×600×125
寸法D(mm)
420
寸法E(mm)
420
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
30
平面度(μm)
2.5
材質
みかげ石
質量(kg)
131
構造
無垢材切断品
許容荷重(kN)
2.5
仕上
ラップ仕上
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません