石定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)495 適合品番(定盤)GP06060、(フットジャッキNo.)FJ16100 注文コード21419956 品番GP06060-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は寸法A・適合品番など9種類から選べます 他の種類を見る

石定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。

寸法A(mm)495 定盤寸法(mm)600×600 寸法B(mm)495 寸法C(mm)800 寸法D(mm)420 寸法E(mm)210 寸法F(mm)50〜100 寸法G(mm)545 寸法H(mm)67〜97 寸法I(mm)150 材質圧延鋼材 質量(kg)44 構造溶接構造品 適合品番(定盤)GP06060、(フットジャッキNo.)FJ16100 塗装鋼材全面 アジャスター4本

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする