石定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21420017 品番 GP10020-SA
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

石定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。

寸法A(mm)1500 定盤寸法(mm)2000×1000 寸法B(mm)800 寸法C(mm)800 寸法D(mm)1400 寸法E(mm)350 寸法F(mm)50〜100 寸法G(mm)400 寸法H(mm)78〜108 寸法I(mm)160 材質圧延鋼材 質量(kg)156 構造溶接構造品 適合品番(定盤)GP10020、(フットジャッキNo.)FJ20100 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター4本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする