石定盤用アングル台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)610 注文コード21420044 品番GP06060-SAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000
この商品は寸法Aなど9種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
定盤の許容荷重を守って下さい。
搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。

寸法A(mm)610 定盤寸法(mm)600×600 寸法B(mm)610 寸法C(mm)800 寸法D(mm)420 寸法E(mm)210 寸法F(mm)128 寸法G(mm)465 寸法H(mm)82 寸法I(mm)106 材質圧延鋼材 質量(kg)80 構造溶接構造品 適合品番(フットジャッキNo.)FJ16130 塗装鋼材全面 アジャスター4本

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする