ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
石定盤用アングル台(キャスター付)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21420062
品番
GP07510-SAC
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
定盤の許容荷重を守って下さい。
搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
寸法A(mm)
1010
定盤寸法(mm)
1000×750
寸法B(mm)
760
寸法C(mm)
800
寸法D(mm)
700
寸法E(mm)
262.5
寸法F(mm)
128
寸法G(mm)
440
寸法H(mm)
82
寸法I(mm)
106
材質
圧延鋼材
質量(kg)
130
構造
溶接構造品
適合品番
(フットジャッキNo.)FJ16130
塗装
鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
4本
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません