石定盤用アングル台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21420105 品番 GP10020-SAC
参考基準価格(税別)¥436,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
定盤の許容荷重を守って下さい。
搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。

寸法A(mm)2010 定盤寸法(mm)2000×1000 寸法B(mm)1010 寸法C(mm)800 寸法D(mm)1400 寸法E(mm)350 寸法F(mm)130 寸法G(mm)340 寸法H(mm)80 寸法I(mm)106 材質圧延鋼材 質量(kg)210 構造溶接構造品 適合品番(フットジャッキNo.)FJ20130 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター6本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする