ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
長形定盤
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21420272
品番
WT60S
参考基準価格(税別)
¥855,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形T形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。
寸法A(mm)
1500
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
200
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
0.008
寸法H(mm)
0.016
材質
FC250
質量(kg)
102
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
鋳放面
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません