ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 桝型ブロック
V溝付桝型ブロック
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
125
注文コード
21420507
品番
AA125
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
呼び寸法(mm)
125
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
95
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
90
寸法J(mm)
45
寸法K(mm)
110
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
67
材質
FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
質量(kg)
7.8
構造
焼鈍(FC250)
仕上
研削仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図