ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 桝型ブロック
V溝付桝型ブロック
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
250
注文コード
21420595
品番
AAA250
参考基準価格(税別)
¥349,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
呼び寸法(mm)
250
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
174
寸法E(mm)
76
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
185
寸法H(mm)
32
寸法I(mm)
219
寸法J(mm)
52
寸法K(mm)
250
寸法L(mm)
64
寸法M(mm)
199
材質
FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
質量(kg)
49.5
構造
焼鈍(FC250)
仕上
摺合仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません