建築ジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21422564 品番 KJ45
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。

揚力(kN)10 質量(kg)7 寸法H(mm)16 ねじ径Tr40-3山/インチ 寸法A(mm)360 寸法F(mm)80 寸法D(mm)175 寸法E(mm)175 寸法B(mm)260 寸法C(mm)100 最高高さ(mm)360 寸法G(mm)43 最低高さ(mm)260 耐荷重(kN)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする