建築ジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21422573 品番 KJ50
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。

揚力(kN)15 質量(kg)9 寸法H(mm)19 ねじ径Tr42-3山/インチ 寸法A(mm)385 寸法F(mm)80 寸法D(mm)195 寸法E(mm)192 寸法B(mm)295 寸法C(mm)90 最高高さ(mm)385 寸法G(mm)48 最低高さ(mm)295 耐荷重(kN)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする