ナベヤ
ナベヤの ジャッキ
ナベヤの 建築ジャッキ
建築ジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422582
品番
KJ55
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
揚力(kN)
20
質量(kg)
11
寸法H(mm)
19
ねじ径
Tr48-3山/インチ
寸法A(mm)
430
寸法F(mm)
105
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
197
寸法B(mm)
310
寸法C(mm)
120
最高高さ(mm)
430
寸法G(mm)
53
最低高さ(mm)
310
耐荷重(kN)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応