建築ジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21422607 品番 KJ65
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。

揚力(kN)25 質量(kg)17 寸法H(mm)20 ねじ径Tr58-3山/インチ 寸法A(mm)460 寸法F(mm)115 寸法D(mm)235 寸法E(mm)225 寸法B(mm)345 寸法C(mm)115 最高高さ(mm)460 寸法G(mm)63 最低高さ(mm)345 耐荷重(kN)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする