ナベヤ
ナベヤの ジャッキ
ナベヤの 建築ジャッキ
建築ジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422616
品番
KJ75
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
揚力(kN)
25
質量(kg)
30
寸法H(mm)
25
ねじ径
Tr70-2山/インチ
寸法A(mm)
585
寸法F(mm)
140
寸法D(mm)
310
寸法E(mm)
コーナーC30 270
寸法B(mm)
455
寸法C(mm)
130
最高高さ(mm)
585
寸法G(mm)
74
最低高さ(mm)
455
耐荷重(kN)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません