J45 強力豆ジャッキ ナベヤ 21422686

J45 強力豆ジャッキ ナベヤ 21422686 J45 強力豆ジャッキ ナベヤ 21422686

強力豆ジャッキ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21422686 品番J45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,720

本品は農発用のエンジンのベルト張りに、家屋の修理に最適です。
本体、天座ハンドルに強靱鋳鉄を使用し、送りネジは角ネジ山に切ってあり、屋外の荒作業に充分耐えます。
美しいメタリックブルーに塗装してあります。

質量(kg)1.6 ねじ径18 揚程(mm)60 揚力(kN)7.5 最高高さ(mm)220 最低高さ(mm)160 耐荷重(kN)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21422686
2017-08-26
用途:
木工工作時の接着加圧と家具の分解
教育・研究機関

1m程度のクランプでは間に合わない長尺工作物の接着養生とか、部屋やフロア間の移動が困難な大型家具を分解するときに使っていますが、コンパクトで実に使い勝手が良い。従来は車用のジャッキを無理やり使っていたが、サイズ的にかなり無理があり、あちこち探していたが、これで問題解決です。強度的に問題がない範囲でもう少し重量が軽くなれば扱いやすくなる(鋳鉄ではなくアルミ合金か強化プラスティックなど)。

対象商品:
21422686
2017-10-29
用途:
無垢ドアの開閉等の調整

コンパクトなのに重量感があり油圧式より安全で安定して使用できるように思います。

対象商品:
21422686
2017-02-18
用途:
建具のメンテナンス時

しっかりした作りで非常に使いやすく買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする