ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ローカット安全靴
安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
21424278
品番
G3550-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
23.5
色
ブルー
足幅
3E
トラスコ品番
388-5496
形状
ローカット
質量(g)
700
規格
JIS T8101 革製S種 E・F合格
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
標準質量(g/片足)
800(両足/26cm基準)
機能
クッション性
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(インソール)
PEカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー