G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424296 G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424296 G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424296 G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424296 G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424296

安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード21424296 品番G3550-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24.5 ブルー 足幅3E トラスコ品番388-5518 形状ローカット 質量(g)740 規格JIS T8101 革製S種 E・F合格 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 標準質量(g/片足)800(両足/26cm基準) 機能クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする