インタークーラーパイプ等のアルミパイプの切断にしか使わないので詳しくは解りませんが、φ100の3mm厚のアルミパイプでも5mm厚のインタークーラーのサイドタンクでもサクサク切れるので大変便利です。ただし、やわらかい材質の物を切断する時は持っていかれて怪我をするかもしれませんので十分きをつけてください。
切断砥石を今まで使用していたのですが、このチップソーを使用したところ、切断も早く、鉄だけ切断している分にはそこそこ長く使えるので、定期的に利用させていただいてます。
値段はお高いけれど良く切れるので、いつも使っています。なるべくモノタロウ特価の時に注文すると経費もいくぶんかおさえられますし。値上がりしないことを願います。
いつも使っていて大変に満足しています。コスパに優れてとても良いものと思います。これからも使いたいと思ってます。
日曜大工て゛すべてのカットに対応できて満足しているが
2年使ったのでチップが飛んだり摩耗でそろそろ交換しよう。
リピートします