MA-2020 防振ゴム モノタロウ 21424488 MA-2020 防振ゴム モノタロウ 21424488 MA-2020 防振ゴム モノタロウ 21424488 MA-2020 防振ゴム モノタロウ 21424488

防振ゴム

(228件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状丸形 使用荷重(N)196.1 注文コード21424488 品番MA-2020
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はボルト直径・形状・使用荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

場所をとらずに簡単に取付ができます。

高さH(mm)20 外径D(Φmm)20 ボルト径M(mm)M6 ボルト長さL(mm)11 ねじピッチ(mm)1 付属品フランジナット2個 用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 形状丸形 接続方式両端おねじ 寸法d(Φmm)15 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度50 使用荷重(N)196.1 適合用途防振
注意
※荷重は均等になるように、数量、取付位置を選定してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 228
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
除雪機の作業灯用
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機の作業灯取り付け用に購入しました。明るいLEDに交換し、使用しています。振動を吸収しいい仕事をしています。

2025-05-23
用途:
エアーコンプレッサーの脚部に使用

コンプレッサー動作時に振動や音を低減させるため4個使いました。
細い物だと長期の使用で劣化して切れると思いネジ径が10mmものもを採用しました。現在時は仮状態なので下側のボルトにダブルナットを付けて使っていますがエアコン室外機に使う防振ゴム板より全然性能が良く動作時の音や振動が木にならないレベルまで下がってます。

2025-05-27
用途:
オートバイの部品に流用

通常のホームセンターには置いておらず困っていましたが、モノタロウにはサイズも豊富でいろいろ選べてよかったです。
もちろん使用目的に十分役立ってくれました。

2025-05-14
用途:
草刈り機のメンテナンス
ライトフラッシュ 様

背負い式草刈り機の振動防止用として使いましたが、ゴム硬度が純正品より柔らかく、振動は防止できますが、柔らかい故に出力を上げての使用時に本体全体が揺れて背負い状態で不安定になります。
ゴム硬度がもう少し固ければよいです。

対象商品:
08249211
2025-07-20
用途:
壁崖エアコン室外機振動押さえクッション
その他業種

この振動ゴムを着けたら改善され満足
注文確定後は手元に届くまでのあっという間でした

2025-04-15
用途:
ランプの防振対策

ゴム質柔らかめで効果が大きいです。また、安いのでリピートしてます。

2024-07-13
用途:
背負式動力噴霧機のエンジンマウント
松尾農場 様 (農・林・水産業)

既設品より小さい物を発注しましたが、問題無く防振してくれます。18ccエンジン。
既設ゴム径 16
手配ゴム径 12

1人が参考にしています
対象商品:
32592865
2024-05-22
用途:
エアコン室外機の防振
医療・福祉・介護関連業

架台側(下側)のボルトを架台のレールの深さに合わせてカット後、ステンナット・架台レール・平ワッシャ・スプリングワッシャ・本品の順で手締めして使用。性能的には申し分ないのですが屋上室外機に使用したところ本品がすぐに錆びました。適応外使用ということでしょう

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ボルト、ナット部分の材質は鉄でしょうか。
回答:
ボルトの材質は SWCH 
ナットの材質は S10C になります。
2023-11-20
質問:
ボルトを外す事は可能ですか。
回答:
ボルトは外すことは出来ません。
2023-11-20

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする