除雪機の作業灯取り付け用に購入しました。明るいLEDに交換し、使用しています。振動を吸収しいい仕事をしています。
コンプレッサー動作時に振動や音を低減させるため4個使いました。
細い物だと長期の使用で劣化して切れると思いネジ径が10mmものもを採用しました。現在時は仮状態なので下側のボルトにダブルナットを付けて使っていますがエアコン室外機に使う防振ゴム板より全然性能が良く動作時の音や振動が木にならないレベルまで下がってます。
通常のホームセンターには置いておらず困っていましたが、モノタロウにはサイズも豊富でいろいろ選べてよかったです。
もちろん使用目的に十分役立ってくれました。
背負い式草刈り機の振動防止用として使いましたが、ゴム硬度が純正品より柔らかく、振動は防止できますが、柔らかい故に出力を上げての使用時に本体全体が揺れて背負い状態で不安定になります。
ゴム硬度がもう少し固ければよいです。
ゴム質柔らかめで効果が大きいです。また、安いのでリピートしてます。
既設品より小さい物を発注しましたが、問題無く防振してくれます。18ccエンジン。
既設ゴム径 16
手配ゴム径 12
架台側(下側)のボルトを架台のレールの深さに合わせてカット後、ステンナット・架台レール・平ワッシャ・スプリングワッシャ・本品の順で手締めして使用。性能的には申し分ないのですが屋上室外機に使用したところ本品がすぐに錆びました。適応外使用ということでしょう
購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。