※使用例
協育歯車
SUSベベルギヤ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
歯数
20
注文コード
21425075
品番
B80SU 20-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.5
ハブ外径dh(Φmm)
12
寸法la(mm)
6.86
基準円直径d(Φmm)
16
歯先円直径da(Φmm)
17.43
穴径dd(Φmm)
5
穴長さl(mm)
10
組立距離A(mm)
22.5
歯先角ds(Φmm)
9.8
ハブ長さlh(mm)
5.5
全長lw(mm)
10.79
歯数
20
種別
ストレートベベル
材質
SUS304
減速比
2
質量(g)
9.2
精度等級
JIS4級
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
29°8'
CADデータダウンロード