※使用例
協育歯車
スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
30
注文コード
21425337
品番
M1S 30R-2610
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
6.2
ハブ外径dh(Φmm)
22
寸法la(mm)
11.54
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
31.09
穴径dd(Φmm)
10
穴長さl(mm)
14.5
組立距離A(mm)
26
歯先角ds(Φmm)
19.4
ハブ長さlh(mm)
9
全長lw(mm)
15.67
モジュール
1
歯数
30
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
質量(g)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
48°21'
CADデータダウンロード