曜日別特売
M1D 30*2608 マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 21426642

※使用例

M1D 30*2608 マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 21426642
M1D 30*2608 マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 21426642

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数30注文コード21426642品番M1D 30*2608
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
歯幅b(mm)6.2ハブ外径dh(Φmm)22寸法la(mm)11.71基準円直径d(Φmm)30歯先円直径da(Φmm)31.41穴径dd(Φmm)8穴長さl(mm)14.5組立距離A(mm)26歯先角ds(Φmm)19.4ハブ長さlh(mm)8.9全長lw(mm)15.89モジュール1歯数30材質ポリアセタール減速比1質量(g)8.1ねじ(2-M(120°))2-M4、(ls)4.5RoHS指令(10物質対応)対応歯先角θa47°42'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする