MXQ25A-100ZF-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZF SMC 21427867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21427867品番MXQ25A-100ZF-M9B
参考基準価格(税別)¥69,140販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする