※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21429074 品番 GSG-10L1800-F
参考基準価格(税別)¥122,300 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。

長さ(mm)1800 質量(kg)4.4 タイプ100角タイル用/プレーンタイプ 寸法(幅W×長さL)(mm)1794×94 材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする