シマブン
シマブンの バリアフリー商品
シマブンの 手すり
有田焼高級陶磁器製インテリアバー「セラハンド」
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
陶磁器+モルタル+ステンレスボルト+樹脂キャップ+付属ビス/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
注文コード
21429686
品番
TIC-32S600-CW
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有田焼の伝統美に加え、磁器の持つ抗菌性や手触りの良さが特徴の手すりです。
大胆で華やかな職人入魂の手書きの逸品。
用途
玄関・階段・トイレ・洗面所や店舗・ホテルなど装飾性の高いシーンでも利用されます。
仕様
手にやさしくフィットするディンプル加工仕上
材質
陶磁器+モルタル+ステンレスボルト+樹脂キャップ+付属ビス/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
質量(kg)
1.5
寸法(m)
724×71×32 Φ32
柄
花鳥
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません