※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIWD-32S600-S 木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 シマブン 21429914 TIWD-32S600-S 木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 シマブン 21429914 TIWD-32S600-S 木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 シマブン 21429914

木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21429914 品番 TIWD-32S600-S
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。

スノー(抗菌仕様) 用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。 仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上 質量(kg)0.6 材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装 寸法(m)638×71×32 Φ32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする