本体
グリーンハウス
グリーンハウスの PCアクセサリー
グリーンハウスの ケーブル
グリーンハウスの LANケーブル
カテゴリー6e LANケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21440626
品番
GH-CBE6EB-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
長さ(m)
3
規格
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
RJ45
ケーブル
より線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)
対応