本体
グリーンハウス
グリーンハウスの PCアクセサリー
グリーンハウスの ケーブル
グリーンハウスの LANケーブル
カテゴリー6 LANケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21440687
品番
GH-CBE6X-10M
参考基準価格(税別)
¥1,905
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応
カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用
隣のポートに干渉しないスリムコネクタ
環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
長さ(m)
10
規格
カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)
コネクタ形状
RJ45
ケーブル
より線、クロス結線
RoHS指令(10物質対応)
対応