本体

GH-DKBC-CL 強化ガラスディスプレイ台 メタルスタンドタイプ グリーンハウス 21441265 GH-DKBC-CL 強化ガラスディスプレイ台 メタルスタンドタイプ グリーンハウス 21441265

強化ガラスディスプレイ台 メタルスタンドタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21441265 品番GH-DKBC-CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。
シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。
大型のディスプレイやテレビにも対応。

付属品取り付けネジ×4、六角棒レンチ、滑り止めクッション×4 材質天板:強化ガラス、アルミ、足:鉄 タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする