本体

USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21441414 品番GH-UF3SRM16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。
「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。
管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。
ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
パソコン自動ロック機能搭載。

仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応 質量(g)約11 使用温度範囲(℃)0〜60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 使用湿度範囲10〜90%(結露なきこと) 保証期間1年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21441414 GH-UF3SRM16G 48294656 MM-USB3016SE USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウ USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウ 1個 7,698 税込8,468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする