B-N20 AC100V 3B 交流操作形主回路B接点形電磁接触器 三菱電機 21441507

交流操作形主回路B接点形電磁接触器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21441507 品番B-N20 AC100V 3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様交流操作 長さ(mm)81 幅(mm)63 厚さ(mm)81 質量(kg)0.4 種類電磁接触器 補助接点3b 定格使用電流(A)直流モータ負荷(DC2、DC4級):(100V〜110V)8/(200V〜220V)1、直流抵抗負荷(DC1級):(100V〜110V)15/(200V〜220V)5、交流(b接点):(三相/200V〜220V)18/(三相/380V〜440V)13/(2極直列単相/200V〜220V)18/(1極単相/200V〜220V)18、交流(a接点):(1極単相/200V〜220V)18 開放熱電流(A)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21441507 B-N20 AC100V 3B 26275936 B-T21 AC100V 3B 主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ 三菱電機 主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ 三菱電機 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする