交流操作形主回路B接点形電磁接触器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21441525 品番B-N65 AC100V 3B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,520 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様交流操作 長さ(mm)124 幅(mm)100 厚さ(mm)127 質量(kg)1.7 種類電磁接触器 補助接点3b 定格使用電流(A)直流モータ負荷(DC2、DC4級):(100V〜110V)20(200V〜220V)3、直流抵抗負荷(DC1級):(100V〜110V)30/(200V〜220V)10、交流(b接点):(三相/200V〜220V)50/(三相/380V〜440V)35/(2極直列単相/200V〜220V)50/(1極単相/200V〜220V)50、交流(a接点):(1極単相/200V〜220V)50 開放熱電流(A)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする