電磁開閉器 MS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21441552品番MS-N35 7.5KW 200V AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,160
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2bフレームN35コイル定格電圧(V)AC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする