高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21441595 品番 MSOD-Q11 0.4KW 200V DC24V
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.5
(380-440V)4
(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)12
(380-440V)9
(500-550V)7
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7、単相モータ(AC-3級):(100〜110V)8/(200〜220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100〜220V)10/(380〜440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100〜110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100〜110V)2.5 定格使用電圧(V)200 補助接点1a フレームQ11 コイル定格電圧(V)DC24 モーター容量(kW)0.4 定格絶縁電圧(V)690 開放熱電流(A)20 開閉頻度(回/時)1800 ねじサイズM3.5 仕様端子カバー付 適合サーマルリレーTH-T18 質量(kg)0.3 長さ(mm)91 幅(mm)49.5 厚さ(mm)77

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21441595
2021-09-27
用途:
制御盤のメンテナンス用

PLCの出力から直接コントロールできるコンタクタです。 残念ながら、この上位品のQ19はメーカーさんが生産中止にしてしまいましたが、この商品も生産中止になるのでしょうか?心配です。
 リレーを介さずに直接コンタクタを制御できるのは、私の様なセットアップメーカーで働く人間にとっては大変メリットが大きいので、出来れば後継品を作って欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21441595
2022-02-03
用途:
製作設備モーター制御に使用します
野宮産業株式会社 様

三菱製品がなかなか手に入らずイライラしています。
モノタロウさんで調達できて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする