画像準備中

高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点1a1b モーター容量(kW)1.5 注文コード21441692 品番MSOD-Q19 1.5KW 200V DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,220
この商品は補助接点・モーター容量など23種類から選べます 他の種類を見る

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)3.7
(380-440V)5.5
(500-550V)5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)18
(380-440V)13
(500-550V)13
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.4 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7、単相モータ(AC-3級):0.75 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)18/(380〜440V)13/(500〜550V)13、単相モータ(AC-3級):(100〜110V)10/(200〜220V)8、抵抗負荷(AC-1級):100〜220V:30/(380〜440V)20、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)18/(48V)14/(100〜110V)4、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)18/(48V)18/(100〜110V)8 定格使用電圧(V)200 補助接点1a1b フレームQ19 コイル定格電圧(V)DC24 モーター容量(kW)1.5 定格絶縁電圧(V)690 開放熱電流(A)30 開閉頻度(回/時)1800 適合サーマルリレーTH-N18DM 質量(kg)0.47 長さ(mm)102.5 幅(mm)66 厚さ(mm)84.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21441692 MSOD-Q19 1.5KW 200V DC24V 50872675 MSOD-T20 1.5KW 200V DC24V 電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機 電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機 1台 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21441595
2021-09-27
用途:
制御盤のメンテナンス用

PLCの出力から直接コントロールできるコンタクタです。 残念ながら、この上位品のQ19はメーカーさんが生産中止にしてしまいましたが、この商品も生産中止になるのでしょうか?心配です。
 リレーを介さずに直接コンタクタを制御できるのは、私の様なセットアップメーカーで働く人間にとっては大変メリットが大きいので、出来れば後継品を作って欲しいと思います。

対象商品:
21441595
2022-02-03
用途:
製作設備モーター制御に使用します
野宮産業株式会社 様

三菱製品がなかなか手に入らずイライラしています。
モノタロウさんで調達できて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする