トイレの尿ハネ汚れ防止シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21441877 品番B00463
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本品はトイレ床用の汚れ防止シートです。クッションフロア面の汚れ対策にご使用できます。抗菌・抗ウイルス効果があります。表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。目立ちにくい透明シートです。クッションフロア面に貼って剥がせる粘着です。汚れても汚れが取れやすいので、お掃除がラク!尿が菌のエサになるので、早めの対策がおススメ!

用途トイレの床 材質フィルム:PET はくり紙:紙 粘着剤:アクリル系 透明 種類床汚れ防止シート 交換目安約6ヶ月 寸法(幅W×奥行D)(cm)56×45
注意
※本品はトイレ床用の汚れ防止シートです。
※クッションフロア面の汚れ対策にご使用できます。
※抗菌・抗ウイルス効果があります。
※表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。
※目立ちにくい透明シートです。
※クッションフロア面に貼って剥がせる粘着です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする