画像準備中

電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フレームN50 注文コード21441918 品番SD-N50 DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,880
この商品はコイル定格電圧・フレームなど24種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)50/(380〜440V)48/(500〜550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)80/(380〜440V)80 補助接点2a2b 長さ(mm)107.5 幅(mm)88 厚さ(mm)133 フレームN50 質量(kg)2.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21441918 SD-N50 DC24V 21033872 SD-T50 DC24V 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 1台 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする