種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)100/(380〜440V)93/(500〜550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)150/(380〜440V)150
補助接点2a2b
長さ(mm)134
幅(mm)100
厚さ(mm)157
フレームN95
質量(kg)3