三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁接触器
電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21442033
品番
SD-N220 DC110V
参考基準価格(税別)
¥205,850
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):55
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):110
適合モータ容量(500〜550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):132
補助接点
2a2b
長さ(mm)
204
幅(mm)
138
厚さ(mm)
200.5
フレーム
N220
開放熱電流(A)
260
仕様
直流操作形、標準仕様
質量(kg)
7.5
コイル定格電圧(V)
DC110