種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):55
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):110
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):132
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)220/(380〜440V)220/(500〜550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)260/(380〜440V)260
補助接点2a2b
長さ(mm)204
幅(mm)138
厚さ(mm)200.5
フレームN220
質量(kg)7.5