三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁接触器
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21442112
品番
SD-QR11 DC24V 2B
参考基準価格(税別)
¥22,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.5
(380-440V)4
(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)12
(380-440V)9
(500-550V)7
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7、単相モータ(AC-3級):(100〜110V)8/(200〜220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100〜220V:10/(380〜440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100〜110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100〜110V)2.5
補助接点
2b
長さ(mm)
54
幅(mm)
90
厚さ(mm)
66.5
フレーム
QR11
コイル定格電圧(V)
DC24
コイル電流(mA)
55(平均)
定格絶縁電圧(V)
690
開放熱電流(A)
20
質量(kg)
0.42
用途
高感度コンタクタ