高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21442137 品番 SD-Q11 DC24V 1b
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。

種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7、単相モータ(AC-3級):(100〜110V)8/(200〜220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100〜220V)10/(380〜440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100〜110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100〜110V)2.5 補助接点1b 長さ(mm)51 幅(mm)45 厚さ(mm)66.5 フレームQ11 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開放熱電流(A)20(補助接点の定格は10) 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 使用条件周囲温度:基準20℃、-10〜40℃ ただし、1日24時間の平均値は、35℃を越えないこと、制御盤内の温度:55℃、相対湿度:45%〜85%RH(ただし結露や氷結のないこと。) 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25〜2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25〜2(Φ1.6) 耐衝撃(m/s2)49以下 耐振動(m/s2)19.6以下(10〜55Hz) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 質量(kg)0.19 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100〜110V)/0.4(200〜220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200〜240V)/4(380〜440V )/4(500〜550V) 保存温度(℃)-30〜65(ただし結露や氷結のないこと)。保管温度とは輸送または格納中における周囲温度で、使用開始にあたっては使用温度範囲内にあることが必要です。 締付トルク(N・m)主回路:0.94〜1.17(基準値1)、制御回路:0.94〜1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 標高(m)2000以下 雰囲気じんあい、煙、腐食性ガス、水気、塩分などがあまり含まれていないこと。また密閉状態で長時間連続使用されると接触障害などに至るときがあります。 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5〜2-3.5、制御回路:1.25-3.5〜2-3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08584037
2024-08-10
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

注文してすぐに届きました。汎用品なので、すぐに手に入るのは助かります。

対象商品:
21442137
2023-01-30
用途:
電機の装置製作時
アイテックシステム株式会社 様

他は欠品していてないのに、モノタロウさんには在庫があり、購買の方はすごいと、感動しております。いつも購入している価格よりは高いのですが、他に比べると良心的な価格にしていただけていると思います。非常に助かりました。ありがとうございます

対象商品:
08584037
2022-08-17
用途:
制御盤製作部品として
野宮産業株式会社 様

三菱製のコンタクタは非常に入手しにくい状態です。
入手できてうれしいです。

対象商品:
21442146
2019-09-05
用途:
機器内電源配線

24Vから直接制御出来る事が魅力で購入しました。
非常に感度も良く、コイル電流も少なくて満足しています。
また、結線用のパターン表示も色分けされていて、非常に分かりやすいです。
今後、このような識別が簡単な製品が出てくるのかな、と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08584037
2014-04-21
用途:
三相200V モーターポンプ 接続

高さもコンパクトなので 電気ボックスも小さ目なものを使用でき 
音も静かで大変使いやすいです。

対象商品:
08584037
2014-05-21
用途:
DC24Vの操作電源でモーターを作動させる

思っていたよりも、小型で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08584037
2009-09-08
用途:
ポンプモータの接触器で、シーケンサーで直接駆動出来るため購入

価格も手ごろでコンパクトです。作動時の音も静かで使いやすい。
何よりもシーケンサーの出力で直接駆動出来るので省力化に貢献します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする