高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21442146 品番 SD-Q12 DC24V 1A1B
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。

種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7、単相モータ(AC-3級):(100〜110V)8/(200〜220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100〜220V)10/(380〜440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100〜110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100〜110V)2.5 補助接点1a1b 長さ(mm)51 幅(mm)54 厚さ(mm)66.5 フレームQ12 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開放熱電流(A)20 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 使用条件- 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25〜2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25〜2(Φ1.6) 耐衝撃(m/s2)- 耐振動(m/s2)- 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 質量(kg)0.21 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100〜110V)/0.4(200〜220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200〜240V)/4(380〜440V )/4(500〜550V) 保存温度(℃)- 締付トルク(N・m)主回路:0.94〜1.17(基準値1)、制御回路:0.94〜1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 標高(m)- 雰囲気- 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5〜2-3.5、制御回路:1.25-3.5〜2-3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08584037
2024-08-10
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

注文してすぐに届きました。汎用品なので、すぐに手に入るのは助かります。

対象商品:
21442137
2023-01-30
用途:
電機の装置製作時
アイテックシステム株式会社 様

他は欠品していてないのに、モノタロウさんには在庫があり、購買の方はすごいと、感動しております。いつも購入している価格よりは高いのですが、他に比べると良心的な価格にしていただけていると思います。非常に助かりました。ありがとうございます

対象商品:
08584037
2022-08-17
用途:
制御盤製作部品として
野宮産業株式会社 様

三菱製のコンタクタは非常に入手しにくい状態です。
入手できてうれしいです。

対象商品:
21442146
2019-09-05
用途:
機器内電源配線

24Vから直接制御出来る事が魅力で購入しました。
非常に感度も良く、コイル電流も少なくて満足しています。
また、結線用のパターン表示も色分けされていて、非常に分かりやすいです。
今後、このような識別が簡単な製品が出てくるのかな、と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08584037
2014-04-21
用途:
三相200V モーターポンプ 接続

高さもコンパクトなので 電気ボックスも小さ目なものを使用でき 
音も静かで大変使いやすいです。

対象商品:
08584037
2014-05-21
用途:
DC24Vの操作電源でモーターを作動させる

思っていたよりも、小型で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08584037
2009-09-08
用途:
ポンプモータの接触器で、シーケンサーで直接駆動出来るため購入

価格も手ごろでコンパクトです。作動時の音も静かで使いやすい。
何よりもシーケンサーの出力で直接駆動出来るので省力化に貢献します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする